Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W 010 MASTER - 6,2 cm - Ultraviolett (UV)-Kamerafilter - Multibeständige Beschichtung (MRC) - 1 Stück(e) (1101505)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B&W 010 UV Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 6,2 cm
B&W 010 UV Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 6,2 cm
B&W 010 UV Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 6,2 cm
B&W 010 UV Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 6,2 cm
Artikel-Nr.:
     2753M-7410708
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1101505
EAN/GTIN:
     4012240048229
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter

Produkttext

Aktive Fotografie mutet Kameras und Objektiven eine Menge zu. Die empfindlichen Frontlinsen vor Flugsand, Staub, Fingerabdrücken oder Spritzwasser mit einem B+W Filter zu schützen, liegt sehr nahe. B+W Filter kosten nicht nur einen Bruchteil des Objektivs, sie sind auch leichter zu reinigen. Sie können ständig vor dem Objektiv verbleiben, da sie absolut farbneutral sind, weiterhin von höchster Transparenz und durch die MRC bzw. MRC nano Vergütung extrem reflexarm. Das optische Signal gelangt unbeeinflusst zum Bildsensor. Bei den extrem klaren und hochtransparenten B+W Schutzfiltern muss kein Verlängerungsfaktor berücksichtigt werden. In der digitalen Fotografie spielen Schutzfilter eine besonders wichtige Rolle. Größere Schärfentiefe durch kleine Sensoren verstärkt den Einfluss einer Frontlinsenverschmutzung auf die Bildqualität. Gerade bei Zoomobjektiven mit geringerer Lichtstärke wirken sich etwa Fingerabdrücke deutlich schärfemindernd aus. Häufiges Putzen der Frontlinse kann aber nicht nur Kratzspuren hinterlassen, sondern auch Schmutzpartikel oder Feuchtigkeit am Fassungsrand ins Innere des Linsensystems befördern.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Filtergröße  6,2 cm
Filtertyp  Ultraviolett (UV)-Kamerafilter
Beschichten  Multibeständige Beschichtung (MRC)
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Filtergröße:
6,2 cm
Filtertyp:
Ultraviolett (UV)-Kamerafilter
Beschichten:
Multibeständige Beschichtung (MRC)
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: 1101505, master, uvfilter, nano, 62mm, ultraviolett, uv)kamerafilter, multibeständige, beschichtung, stück(e, uvkamerafilter, multibestndige, stcke, filter, kamerafilter, stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 41,22*
€ 49,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,60*
€ 64,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.