Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamax W9.1 Action Cam 4K, inkl. Stativ, Wasserfest, Zeitraffer, Zeitlupe, Stoßfest, WLAN, Dual-Display (LMXW91)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lamax W9.1 Actionsport-Kamera 20 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W9.1 Actionsport-Kamera 20 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W9.1 Actionsport-Kamera 20 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W9.1 Actionsport-Kamera 20 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Lamax W9.1 Actionsport-Kamera 20 MP 4K Ultra HD WLAN 127 g
Artikel-Nr.:
     2753M-7255110
Hersteller:
     Lamax
Herst.-Nr.:
     LMXW91
EAN/GTIN:
     8594175354478
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam

Hauptmerkmale

Video  
HD-Typ  4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildfrequenz  240 fps
Video-Auflösungen  1280 x 720,1920 x 1080,2704 x 1520,3840 x 2160
Unterstützte Videoformate  H.264,MOV
  
Bildqualität  
Megapixel insgesamt  20 MP
Fotomodus  Ja
Unterstützte Bildformate  JPG
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
Ausklappbarer Bildschirm  Nein
Anzeige  TFT
Bildschirmdiagonale  5,08 cm (2" )
Touchscreen  Ja
  
Speichermedium  
Speichermedien  Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße  128 GB
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
GPS  Nein
Bluetooth  Nein
Nahfeldkommunikation (NFC)  Nein
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB-Stecker  Mikro-USB
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse  1
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Akku-/Batteriebetriebsdauer  1 h
Batteriekapazität  1350 mAh
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  127 g
Breite  64 mm
Tiefe  32 mm
Höhe  42 mm

Weitere Informationen:
HD-Typ:
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildfrequenz:
240 fps
Video-Auflösungen:
1280 x 720,1920 x 1080,2704 x 1520,3840 x 2160
Unterstützte Videoformate:
H.264,MOV
Megapixel insgesamt:
20 MP
Fotomodus:
Ja
Unterstützte Bildformate:
JPG
Eingebaute Anzeige:
Ja
Ausklappbarer Bildschirm:
Nein
Anzeige:
TFT
Bildschirmdiagonale:
5,08 cm (2" )
Touchscreen:
Ja
Speichermedien:
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
WLAN:
Ja
GPS:
Nein
Bluetooth:
Nein
Nahfeldkommunikation (NFC):
Nein
USB-Stecker:
Mikro-USB
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
1 h
Batteriekapazität:
1350 mAh
Gewicht:
127 g
Breite:
64 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam, lamax, lmxw91, w9.1, action, inkl., stativ, wasserfest, zeitraffer, zeitlupe, stoßfest, wlan, dualdisplay, inkl, stofest, dual, display, actionsportkamera, lam_not_found, lamnotfound, actionsport, kamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,81*
€ 187,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 149,60*
€ 187,16*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 149,96*
€ 187,17*
€ 6,90*
ab € 157,76*
€ 196,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.