Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Objektiv - 50 mm - f/1.4 AS UMC - Canon EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 50mm F1.4 Canon SLR Standardobjektiv
Samyang 50mm F1.4 Canon SLR Standardobjektiv
Samyang 50mm F1.4 Canon SLR Standardobjektiv
Samyang 50mm F1.4 Canon SLR Standardobjektiv
Samyang 50mm F1.4 Canon SLR Standardobjektiv
Artikel-Nr.:
     2753M-7104762
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21657
EAN/GTIN:
     8809298885014
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Objektiv - 50 mm - f/1.4 AS UMC - Canon EF
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1111101101
Modell  
EAN/UPC  8809298885014

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Objektiv - 50 mm
Objektivsystem  Objektiv
Für  Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Canon EF
Blendenöffnung  F/1.4
Brennweite  50 mm
Min. Fokussierungsabstand  45 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  6 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße  77 mm
Länge  7.47 cm
Gewicht  535 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  7.47 cm
Durchmesser  8.16 cm
Gewicht  535 g
  
Objektivsystem  
Typ  Objektiv
Für  Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Brennweite  50 mm
Blendenöffnung  F/1.4
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  45 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  46.2 Grad
Objektivkonstruktion  6 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße  77 mm
Blendenlamellen  8
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Canon EF
Merkmale  Aspherisches Objektiv, Hybrid-Asphärische Linse, Blendenregulierung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Länge:
7.47 cm
Durchmesser:
8.16 cm
Typ:
Objektiv
Für:
Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
50 mm
Blendenöffnung:
F/1.4
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
45 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
46.2 Grad
Objektivkonstruktion:
6 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße:
77 mm
Blendenlamellen:
8
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Canon EF
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Teleobjektiv, objektiv ef50mm, teleobjektiv, ef teleobjektiv, samyang, 1111101101, canon, 21657, objektiv, f/1.4, 50mm, f1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 255,86*
€ 295,79*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 410,10*
€ 466,74*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 409,65*
€ 466,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,74*
€ 555,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,28*
€ 547,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,52*
€ 533,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,04*
€ 521,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,10*
€ 488,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.