Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Realimove AC5000 Actionsport-Kamera 12 MP Full HD CMOS WLAN 36 g (AC5000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AgfaPhoto Realimove AC5000 Actionsport-Kamera 12 MP Full HD CMOS WLAN 36 g
AgfaPhoto Realimove AC5000 Actionsport-Kamera 12 MP Full HD CMOS WLAN 36 g
AgfaPhoto Realimove AC5000 Actionsport-Kamera 12 MP Full HD CMOS WLAN 36 g
AgfaPhoto Realimove AC5000 Actionsport-Kamera 12 MP Full HD CMOS WLAN 36 g
Artikel-Nr.:
     2753M-6958371
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     AC5000
EAN/GTIN:
     3760265541843
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Hauptmerkmale

Video  
HD-Typ  Full HD
Maximale Video-Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildfrequenz  30 fps
Video-Auflösungen  640 x 480,1280 x 720,1440 x 1080,1920 x 1080
Unterstützte Videoformate  AVI
Unterstützte Video-Modi  720p
  
Bildqualität  
Sensor-Typ  CMOS
Megapixel insgesamt  12 MP
Fotomodus  Ja
Maximale Bildauflösung  4032 x 3024 Pixel
Unterstützte Bildformate  JPG
Fortlaufender Aufnahmemodus  Ja
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
Ausklappbarer Bildschirm  Nein
Anzeige  LCD
Bildschirmdiagonale  5,08 cm (2" )
  
Linsensystem  
Blickwinkel (FOV)  110°
  
Audio  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
  
Speichermedium  
Speichermedien  Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten  MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße  32 GB
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
GPS  Nein
Bluetooth  Nein
Nahfeldkommunikation (NFC)  Nein
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
USB-Stecker  Mikro-USB
  
Merkmale  
Unterstützte Sprachen  Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz, Grau
Wasserdicht bis  30 m
Wetterfest  Ja
  
Leistung  
Batterietechnologie  Lithium
Batteriekapazität  450 mAh
Batteriespannung  3,7 V
Ladezeit  2 h
  
Systemanforderung  
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android, iOS
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  36 g
Breite  59,3 mm
Tiefe  29,3 mm
Höhe  41,1 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
HD-Typ:
Full HD
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildfrequenz:
30 fps
Video-Auflösungen:
640 x 480,1280 x 720,1440 x 1080,1920 x 1080
Unterstützte Videoformate:
AVI
Unterstützte Video-Modi:
720p
Sensor-Typ:
CMOS
Megapixel insgesamt:
12 MP
Fotomodus:
Ja
Maximale Bildauflösung:
4032 x 3024 Pixel
Unterstützte Bildformate:
JPG
Fortlaufender Aufnahmemodus:
Ja
Eingebaute Anzeige:
Ja
Ausklappbarer Bildschirm:
Nein
Anzeige:
LCD
Bildschirmdiagonale:
5,08 cm (2" )
Blickwinkel (FOV):
110°
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Speichermedien:
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten:
MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße:
32 GB
WLAN:
Ja
GPS:
Nein
Bluetooth:
Nein
Nahfeldkommunikation (NFC):
Nein
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Stecker:
Mikro-USB
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Wasserdicht bis:
30 m
Wetterfest:
Ja
Batterietechnologie:
Lithium
Batteriekapazität:
450 mAh
Batteriespannung:
3,7 V
Ladezeit:
2 h
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Breite:
59,3 mm
Tiefe:
29,3 mm
Höhe:
41,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Action Cam, Action Kamera, Actioncam, Bodycam, Sportkamera, akku für digitalkamera / camcorder, 5000, agfaphoto, ac5000, ac5000gr, realimove, actionsportkamera, full, cmos, wlan, actionsport, kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 21,45*
€ 29,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,28*
€ 48,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.