Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.8 MK2 - Sony E-mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 MILC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6826314
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22987
EAN/GTIN:
     8809298886431
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang MF - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.8 MK2 - Sony E-mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  22987
Modell  MF
EAN/UPC  8809298886431

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang MF Weitwinkelobjektiv - 14 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Sony E-mount
Blendenöffnung  F/2.8
Brennweite  14 mm
Min. Fokussierungsabstand  28 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 14 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Länge  12.21 cm
Gewicht  708 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  12.21 cm
Durchmesser  8.7 cm
Gewicht  708 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite  14 mm
Blendenöffnung  F/2.8
Mindestöffnung  F/22
Vergrößerung  0.08
Min. Fokussierungsabstand  28 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  115.7 Grad
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 14 Elemente
Blendenlamellen  9
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Sony E-mount
Merkmale  ED-Glas, wetterfest, HR-Objektiv (High Refractivity), Hybrid-Asphärische Linse, arretierbarer Fokussierring, Rastblende/stufenlose Blende
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Länge:
12.21 cm
Durchmesser:
8.7 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
14 mm
Blendenöffnung:
F/2.8
Mindestöffnung:
F/22
Vergrößerung:
0.08
Min. Fokussierungsabstand:
28 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
115.7 Grad
Objektivkonstruktion:
10 Gruppen / 14 Elemente
Blendenlamellen:
9
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Sony E-mount
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 22987, sony, 14mm, f2.8, weitwinkelobjektiv, f/2.8, emount, mount, milc, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 447,05*
€ 511,46*
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 448,60*
€ 511,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,46*
€ 608,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,27*
€ 602,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,25*
€ 590,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,09*
€ 584,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,05*
€ 531,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.