Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Media Remote - Fernbedienung - infrarot - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony Medienfernbedienung
Sony Medienfernbedienung
Sony Medienfernbedienung
Sony Medienfernbedienung
Artikel-Nr.:
     2753M-6795223
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     9801122
EAN/GTIN:
     0711719801122
Suchbegriffe:
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation
Videogames

Übersicht

Kurzinfo  Sony Media Remote - Fernbedienung - infrarot - weiß
Gruppe  Fernsteuerungen
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  9801122
Modell  Media Remote
EAN/UPC  0711719801122

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony Media Remote Fernbedienung - weiß
Gerätetyp  Fernbedienung
Farbe  Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.5 cm x 2.6 cm x 14.5 cm
Anschlusstechnik  Infrarot
Unterstützte Geräte  Spielkonsole
Batterie  2 AA-Typ

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Fernbedienung
Breite  4.5 cm
Tiefe  2.6 cm
Höhe  14.5 cm
Farbe  Weiß
Anschlusstechnik  Infrarot
Unterstützte Geräte  Spielkonsole
Funktionen  Netflix button, Disney button, YouTube button, Spotify button
  
Stromversorgung  
Batterie  2 AA-Typ

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Fernbedienung
Breite:
4.5 cm
Tiefe:
2.6 cm
Höhe:
14.5 cm
Farbe:
Weiß
Anschlusstechnik:
Infrarot
Unterstützte Geräte:
Spielkonsole
Batterie:
2 AA-Typ
Weitere Suchbegriffe: Videospiele, sony playstation games, playstation games, sony, 9801122, playstation, fernbedienung, weiß, media, remote, infrarot, medienfernbedienung, original, playstation5, playstation®5, verwendung, nuotolinio, valdymo, pultelis, spielekonsole, wireless, drucktasten, medien
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,97*
€ 34,19*
€ 4,99*
ab € 31,16*
€ 36,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,88*
€ 47,01*
€ 6,90*
ab € 56,88*
€ 66,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.