Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Garmin Edge 830 - Mountain Bike Bundle - GPS/GLONASS/Galileo Navigator - Fahrrad 2.6" (010-02061-21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6435252
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02061-21
EAN/GTIN:
     0753759207335
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
Fahrrad-Navigationsgerät

Übersicht

Kurzinfo  Garmin Edge 830 - Mountain Bike Bundle - GPS/GLONASS/Galileo Navigator - Fahrrad 2.6"
Gruppe  GPS-Receiver
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-02061-21
Modell  Edge 830
EAN/UPC  0753759207335

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin Edge 830 - Mountain Bike Bundle - GPS/GLONASS/Galileo Navigator
Produkttyp  GPS/GLONASS/Galileo Navigator
Display  2.6" 246 x 322 Pixel
Empfohlene Verwendung  Fahrrad
Schnittstelle  Bluetooth, Wi-Fi
Funktionen  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Höhenmesser, ANT+ Sensor
Verfolgungsdaten  Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Herzfrequenz (mit optionalem Herzfrequenzmesser), Schrittfrequenz
Mitgelieferte Software  Garmin Cycle Map
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel, Fahrradhalterung, Halteseil, Edge-Fernbedienung, Silikonhülle, Mountainbike-Halterung, Geschwindigkeitssensor
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5 cm x 2 cm x 8.2 cm
Gewicht  79.1 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  GPS/GLONASS/Galileo Navigator
Empfohlene Verwendung  Fahrrad
Schnittstelle  Bluetooth, Wi-Fi
Verfolgungsdaten  Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Herzfrequenz (mit optionalem Herzfrequenzmesser), Schrittfrequenz
Mitgelieferte Software  Garmin Cycle Map
Kompatible Software  TrainingPeaks
Funktionen  AutoLap, AutoPause, Virtual Partner, intelligente POI-Suche, ANT+Sport-Drahtlostechnologie, Trainingseffekt, automatisches Scrollen, Galileo-Unterstützung, Smart-Benachrichtigungen, Intervalltraining, fortgeschrittene Trainingseinheiten, VO2 Max, Connect IQ, GroupTrack, Wetterbenachrichtigungen, Ereignismeldungen, Strava Live Segments, kompatibel mit Garmin Varia, Varia Radar-kompatibel, Recovery Advisor, Fahrer-zu-Fahrer-Nachrichtensystem, Di2-Support, Routenplaner, ClimbPro, LiveTrack, Physio TrueUp, kompatibel mit Leistungsmessgerät, integrierte TrailForks-Traildaten, MTB-Dynamik, Fahrraddynamik kompatibel, Routenplaner im Gerät, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Höhenmesser, ANT+ Sensor
  
Display  
Typ  LCD
Diagonalabmessung  2.6"
Bildschirmauflösung  246 x 322 Pixel
Funktionen  Touchscreen
  
Navigation  
Wegpunkte  200
Routen  100
  
Batterie  
Typ  Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Details zur Lebensdauer von Batterien  Energiesparmodus - bis zu 40 Stunden
  
Verschiedenes  
Wasserdichte-Standard  IPX7
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel, Fahrradhalterung, Halteseil, Edge-Fernbedienung, Silikonhülle, Mountainbike-Halterung, Geschwindigkeitssensor
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5 cm
Tiefe  2 cm
Höhe  8.2 cm
Gewicht  79.1 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
GPS/GLONASS/Galileo Navigator
Empfohlene Verwendung:
Fahrrad
Schnittstelle:
Bluetooth, Wi-Fi
Mitgelieferte Software:
Garmin Cycle Map
Kompatible Software:
TrainingPeaks
Typ:
LCD
Diagonalabmessung:
2.6"
Bildschirmauflösung:
246 x 322 Pixel
Funktionen:
Touchscreen
Wegpunkte:
200
Routen:
100
Details zur Lebensdauer von Batterien:
Energiesparmodus - bis zu 40 Stunden
Wasserdichte-Standard:
IPX7
Breite:
5 cm
Tiefe:
2 cm
Höhe:
8.2 cm
Weitere Suchbegriffe: GPS-Fahrradcomputer, Herzfrequenz-Messgerät, Herzfrequenzmessgeräte, Puls-Messgerät, Puls-Uhr, Pulsmesser, Pulsmessgerät, Pulsuhr, fahrrad-navigationsgerät garmin, fahrrad-navigationsgerät, garmin, edge, 02061, 0100206121, bundle, mountain, bike, gps/glonass/galileo, navigator, fahrrad, gpsglonassgalileo, glonass, galileo, mountainbikebundle, mountainbike, zoll, pixel, 6.604, 2.6", 246x322, bluetooth, ant+, wifi, ipx7, liion, drahtloser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 348,50*
€ 361,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,80*
ab € 360,49*
€ 373,64*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 364,16*
€ 377,39*
7 Tage
10
€ 4,49*
ab € 377,32*
€ 390,79*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 380,24*
€ 393,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,39*
€ 449,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,86*
€ 442,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,16*
€ 433,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.