Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF 85mm f/1.4 MILC Schwarz (22796)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang AF 85mm f/1.4 MILC Schwarz
Samyang AF 85mm f/1.4 MILC Schwarz
Samyang AF 85mm f/1.4 MILC Schwarz
Samyang AF 85mm f/1.4 MILC Schwarz
Samyang AF 85mm f/1.4 MILC Schwarz
Samyang AF 85mm f/1.4 MILC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6417356
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22796
EAN/GTIN:
     8809298885847
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  MILC
Objektiv-Struktur  9/7
Minimale Blendenzahl  1,4
Naheinstellgrenze  0,9 m
Maximale Blendenzahl  16
Linsen Montageanschluss  Nikon F
Blendenlamellen  9
Blickwinkel, horizontal  28,4°
Bildsensor Format  APS-C
  
Leistungen  
Kameramarkenkompatibilität  Nikon
Autofokus  Ja
Maximum Vergrößerung  0,11x
Objektivbeschichtungseigenschaften  Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  8,8 cm
Filtergröße  7,7 cm
Länge (mm)  7,45 cm
Gewicht  480 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Komponente für:
MILC
Objektiv-Struktur:
9/7
Minimale Blendenzahl:
1,4
Naheinstellgrenze:
0,9 m
Maximale Blendenzahl:
16
Linsen Montageanschluss:
Nikon F
Blendenlamellen:
9
Blickwinkel, horizontal:
28,4°
Bildsensor Format:
APS-C
Kameramarkenkompatibilität:
Nikon
Autofokus:
Ja
Maximum Vergrößerung:
0,11x
Objektivbeschichtungseigenschaften:
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser (mm):
8,8 cm
Filtergröße:
7,7 cm
Länge (mm):
7,45 cm
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, 22796, samyang, 85mm, nikon, f/1.4, milc, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 553,60*
€ 626,18*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 680,70*
€ 758,83*
4 Tage
48
Frei Haus
ab € 676,28*
€ 758,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,83*
€ 903,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,48*
€ 894,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,08*
€ 873,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,80*
€ 854,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,70*
€ 810,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.