Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Tilt-Shift-Objektiv - 24 mm - f/3.5 AE ED AS UMC - Nikon F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang Tilt/Shift 24mm f/3.5 ED AS UMS, Nikon AE SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang Tilt/Shift 24mm f/3.5 ED AS UMS, Nikon AE SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang Tilt/Shift 24mm f/3.5 ED AS UMS, Nikon AE SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang Tilt/Shift 24mm f/3.5 ED AS UMS, Nikon AE SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang Tilt/Shift 24mm f/3.5 ED AS UMS, Nikon AE SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6363612
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21535
EAN/GTIN:
     8809298885274
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Tilt-Shift-Objektiv - 24 mm - f/3.5 AE ED AS UMC - Nikon F
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1110903101
Modell  
EAN/UPC  8809298885274

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Tilt-Shift-Objektiv - 24 mm
Objektivsystem  Tilt-Shift-Objektiv
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Nikon F
Blendenöffnung  F/3.5
Brennweite  24 mm
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  11 Gruppen / 16 Elemente
Besondere Funktionen  Tilt-Shift
Filtergröße  82 mm
Länge  10.7 cm
Gewicht  647 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  10.7 cm
Durchmesser  8.6 cm
Gewicht  647 g
  
Objektivsystem  
Typ  Tilt-Shift-Objektiv
Besondere Funktionen  Tilt-Shift
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite  24 mm
Blendenöffnung  F/3.5
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  83.5 Grad
Objektivkonstruktion  11 Gruppen / 16 Elemente
Filtergröße  82 mm
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Nikon F
Merkmale  ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Blendenregulierung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
10.7 cm
Durchmesser:
8.6 cm
Typ:
Tilt-Shift-Objektiv
Besondere Funktionen:
Tilt-Shift
Für:
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
24 mm
Blendenöffnung:
F/3.5
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
20 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
83.5 Grad
Objektivkonstruktion:
11 Gruppen / 16 Elemente
Filtergröße:
82 mm
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Nikon F
Merkmale:
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Blendenregulierung
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Shift-Tilt-Objektiv, T&S-Objektiv, TS-Objektiv, Tilt-Shift-Objektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, shift tilt objektiv, samyang, 1110903101, nikon, 21535, 24mm, f3.5, tiltshiftobjektiv, f/3.5, tilt, shift, objektiv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 547,07*
€ 618,59*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 912,10*
€ 1.006,86*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 908,98*
€ 1.006,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,86*
€ 1.198,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,05*
€ 1.194,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,44*
€ 1.159,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,78*
€ 1.132,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,10*
€ 1.085,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.