Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Teleobjektiv - 300 mm - f/6.3 ED UMC CS Reflexspiegel - Micro Four Thirds


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang Reflex f/6.3 300mm MFT MILC Schwarz
Samyang Reflex f/6.3 300mm MFT MILC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6276773
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21949
EAN/GTIN:
     8809298881061
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Teleobjektiv - 300 mm - f/6.3 ED UMC CS Reflexspiegel - Micro Four Thirds
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1231309101
Modell  
EAN/UPC  8809298881061

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Teleobjektiv - 300 mm
Objektivsystem  Teleobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Micro Four Thirds
Blendenöffnung  F/6.3
Brennweite  300 mm
Min. Fokussierungsabstand  90 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  9 Gruppen / 9 Elemente
Besondere Funktionen  Tele
Filtergröße  58 mm
Länge  7.26 cm
Gewicht  311 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  7.26 cm
Durchmesser  6.45 cm
Gewicht  311 g
  
Objektivsystem  
Typ  Teleobjektiv
Besondere Funktionen  Tele
Für  Spiegelloses System
Brennweite  300 mm
Blendenöffnung  F/6.3
Min. Fokussierungsabstand  90 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  4.2 Grad
Objektivkonstruktion  9 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße  58 mm
Größe hinterer Filter  25.5 mm
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Micro Four Thirds
Merkmale  ED-Glas, Feste Blende
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Länge:
7.26 cm
Durchmesser:
6.45 cm
Typ:
Teleobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
300 mm
Blendenöffnung:
F/6.3
Min. Fokussierungsabstand:
90 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
4.2 Grad
Objektivkonstruktion:
9 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße:
58 mm
Größe hinterer Filter:
25.5 mm
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Micro Four Thirds
Merkmale:
ED-Glas, Feste Blende
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, samyang, 21949, 300mm, schwarz, f/6.3, 1231309101, apsc, reflexspiegel, micro, four, thirds, reflex, systemkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 317,14*
€ 336,99*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 315,72*
€ 337,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,99*
€ 401,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,84*
€ 397,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,38*
€ 388,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,14*
€ 377,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.