Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 10 mm - f/2.8 ED AS NCS CS - Fujifilm X Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS Fujifilm X MILC Superweitwinkel Schwarz
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS Fujifilm X MILC Superweitwinkel Schwarz
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS Fujifilm X MILC Superweitwinkel Schwarz
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS Fujifilm X MILC Superweitwinkel Schwarz
Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS Fujifilm X MILC Superweitwinkel Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6276755
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21732
EAN/GTIN:
     8809298881184
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 10 mm - f/2.8 ED AS NCS CS - Fujifilm X Mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1120410101
Modell  
EAN/UPC  8809298881184

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 10 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Fujifilm X Mount
Blendenöffnung  F/2.8
Brennweite  10 mm
Min. Fokussierungsabstand  24 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  9 Gruppen / 14 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Länge  13.24 cm
Gewicht  625 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  13.24 cm
Durchmesser  8.7 cm
Gewicht  625 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Spiegelloses System
Brennweite  10 mm
Blendenöffnung  F/2.8
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  24 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  109.5 Grad
Objektivkonstruktion  9 Gruppen / 14 Elemente
Blendenlamellen  6
Vergütung  Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp  Fujifilm X Mount
Merkmale  ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv, Blendenregulierung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
13.24 cm
Durchmesser:
8.7 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
10 mm
Blendenöffnung:
F/2.8
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
24 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
109.5 Grad
Objektivkonstruktion:
9 Gruppen / 14 Elemente
Blendenlamellen:
6
Vergütung:
Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp:
Fujifilm X Mount
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 21732, 10mm, fujifilm, 1120410101, apsc, fuji, weitwinkelobjektiv, f/2.8, mount, f2.8, systemkamera, superweitwinkel, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 468,89*
€ 531,75*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 467,69*
€ 531,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,75*
€ 632,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,72*
€ 629,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,39*
€ 612,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,24*
€ 596,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,89*
€ 557,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.