Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Teleobjektiv - 135 mm - f/2.0 ED UMC - Pentax K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 135mm F2.0 ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm F2.0 ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm F2.0 ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm F2.0 ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm F2.0 ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm F2.0 ED UMC SLR Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6276747
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21889
EAN/GTIN:
     8809298883867
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Teleobjektiv - 135 mm - f/2.0 ED UMC - Pentax K
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1112204101
Modell  
EAN/UPC  8809298883867

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Teleobjektiv - 135 mm
Objektivsystem  Teleobjektiv
Für  Digital-SRL, spiegelloses System, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Pentax K
Blendenöffnung  F/2.0
Brennweite  135 mm
Min. Fokussierungsabstand  80 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 11 Elemente
Besondere Funktionen  Tele
Filtergröße  77 mm
Länge  12.06 cm
Gewicht  825 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  12.06 cm
Durchmesser  8.2 cm
Gewicht  825 g
  
Objektivsystem  
Typ  Teleobjektiv
Besondere Funktionen  Tele
Für  Digital-SRL, spiegelloses System, Vollformatsensor SLR
Brennweite  135 mm
Blendenöffnung  F/2.0
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  80 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  18.8 Grad
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 11 Elemente
Filtergröße  77 mm
Blendenlamellen  9
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Pentax K
Merkmale  ED-Glas, Floating-System, Blendenregulierung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Länge:
12.06 cm
Durchmesser:
8.2 cm
Typ:
Teleobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele
Für:
Digital-SRL, spiegelloses System, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
135 mm
Blendenöffnung:
F/2.0
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
80 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
18.8 Grad
Objektivkonstruktion:
7 Gruppen / 11 Elemente
Filtergröße:
77 mm
Blendenlamellen:
9
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Pentax K
Merkmale:
ED-Glas, Floating-System, Blendenregulierung
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, geöffnet, samyang, 21889, 1112204101, 135mm, pentax, f2.0, schwarz, f/2.0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 597,46*
€ 670,37*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 590,13*
€ 670,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,37*
€ 797,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,36*
€ 781,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,12*
€ 764,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,98*
€ 747,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,46*
€ 710,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.