Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

insta360.com Insta360 Bullet Time - Multifunctional Bundle - Stützsystem - Revolvergriff/Mini-Stativ - für Insta360 One X (1000004047)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Insta360 CINGBTH/B Zubehör für Actionkameras Stativ-Griff
Insta360 CINGBTH/B Zubehör für Actionkameras Stativ-Griff
Insta360 CINGBTH/B Zubehör für Actionkameras Stativ-Griff
Insta360 CINGBTH/B Zubehör für Actionkameras Stativ-Griff
Artikel-Nr.:
     2753M-6218525
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     1000004047
EAN/GTIN:
     6970357851089
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ

Übersicht

Kurzinfo  Insta360 Bullet Time - Multifunctional Bundle - Stützsystem - Revolvergriff/Mini-Stativ - für Insta360 One X
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  insta360.com
Hersteller Art. Nr.  CINGBTH/B
EAN/UPC  6970357851089

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Insta360 Bullet Time - Multifunctional Bundle - Stützsystem - Revolvergriff/Mini-Stativ
Produkttyp  Stützsystem - Revolvergriff/Mini-Stativ
Farbe  Schwarz
Stativ-Betriebshöhe  28.5 cm - 120 cm
Entwickelt für  Insta360 One X

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stützsystem
Farbe  Schwarz
Material  Aluminium, Polycarbonat
  
Stativ  
Max. Betriebshöhe  120 cm
Min Betriebshöhe  28.5 cm
Unterstützte Geräte  Action-Kamera
Stützsystem  Revolvergriff/Mini-Stativ
  
Stativkopf  
Stativmontage  1/4" Schraube undamp; 1/4" Gewinde
  
Kit-Inhalt  
Kit-Inhalt  (1) x Selfie-Stick
(1) x Selfie-Stick / Mini-Stativ
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Insta360 One X

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Stützsystem
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium, Polycarbonat
Max. Betriebshöhe:
120 cm
Min Betriebshöhe:
28.5 cm
Unterstützte Geräte:
Action-Kamera
Stützsystem:
Revolvergriff/Mini-Stativ
Stativmontage:
1/4" Schraube undamp; 1/4" Gewinde
Kit-Inhalt:
(1) x Selfie-Stick , (1) x Selfie-Stick / Mini-Stativ
Entwickelt für:
Insta360 One X
Weitere Suchbegriffe: Handstativ, Selfie Stick, kamera ministativ, 1000004047, insta360, bundle, bullettime, bullet, time, multifunctional, stützsystem, revolvergriff/ministativ, one/one, sttzsystem, revolvergriffministativ, oneone, revolvergriff, mini, stativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 61,05*
€ 81,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,96*
€ 87,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.