Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW B+W T-Pro 010 UV Haze - Filter - UV - klar - 67 mm (1097756)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B+W T-Pro 010 UV Kameraschutzfilter 6,7 cm
B+W T-Pro 010 UV Kameraschutzfilter 6,7 cm
Artikel-Nr.:
     2753M-6149079
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1097756
EAN/GTIN:
     4012240041138
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter

Übersicht

Kurzinfo  B+W T-Pro 010 UV Haze - Filter - UV - klar - 67 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  Schneider Kreuznach
Hersteller Art. Nr.  1097756
Modell  B+W T-Pro 010 UV Haze
EAN/UPC  4012240041138

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  B+W T-Pro 010 UV Haze - Filter - UV - 67 mm
Filtertyp  Filter - UV
Formfaktor  Rund - 67 mm - Slim
Filterfarbe  Klar
Filterfaktor (Tageslicht)  1.0
Für  Kamera, Camcorder

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund - Slim
Filterdurchmesser  67 mm
  
Filter  
Für  Kamera, Camcorder
Filtereffekte  UV
Filterfarbe  Klar
Filterfaktor (Tageslicht)  1.0
Filterbefestigung-Typ  Anschrauben
Filtermaterial  Schott-Glas
Beschichtung  MRC-beschichtet, Nano-Beschichtung
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Schutzhülle - Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund - Slim
Filterdurchmesser:
67 mm
Für:
Kamera, Camcorder
Filtereffekte:
UV
Filterfarbe:
Klar
Filterfaktor (Tageslicht):
1.0
Filterbefestigung-Typ:
Anschrauben
Filtermaterial:
Schott-Glas
Beschichtung:
MRC-beschichtet, Nano-Beschichtung
Tragetasche:
Schutzhülle - Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 1097756, tpro, uvhaze, nano, 67mm, filter, haze, klar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 47,93*
€ 64,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,97*
€ 86,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.