Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 14mm F2.8 Z MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz (22783)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang MF 14mm F2.8 RF MILC Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 RF MILC Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 RF MILC Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 RF MILC Schwarz
Samyang MF 14mm F2.8 RF MILC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-5802581
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22783
EAN/GTIN:
     8809298885861
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  MILC
Objektiv-Struktur  14/10
Linsen Typ  Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl  2,8
Naheinstellgrenze  0,28 m
Maximale Blendenzahl  22
Linsen Montageanschluss  Nikon Z
Blendenlamellen  6
Blickwinkel, horizontal  115,7°
  
Leistungen  
Kameramarkenkompatibilität  Nikon
Manueller Fokus  Ja
Maximum Vergrößerung  0,08x
Objektivbeschichtungseigenschaften  Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  8,7 cm
Länge (mm)  12,4 cm
Gewicht  810 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Komponente für:
MILC
Objektiv-Struktur:
14/10
Linsen Typ:
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl:
2,8
Naheinstellgrenze:
0,28 m
Maximale Blendenzahl:
22
Linsen Montageanschluss:
Nikon Z
Blendenlamellen:
6
Blickwinkel, horizontal:
115,7°
Kameramarkenkompatibilität:
Nikon
Manueller Fokus:
Ja
Maximum Vergrößerung:
0,08x
Objektivbeschichtungseigenschaften:
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser (mm):
8,7 cm
Länge (mm):
12,4 cm
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, 22783, samyang, 14mm, canon, f2.8, milc, weitwinkelobjektiv, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 437,11*
€ 469,84*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 435,15*
€ 469,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,84*
€ 559,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,34*
€ 546,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,93*
€ 534,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,11*
€ 520,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.