Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Mini LiPlay - Digitalkamera - Kompaktkamera mit PhotoPrinter - Stone White (16631758)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujifilm instax mini LiPlay 62 x 46 mm Weiß
Fujifilm instax mini LiPlay 62 x 46 mm Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-5627552
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16631758
EAN/GTIN:
     4547410413182
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Sofortbild-Kamera

Übersicht

Kurzinfo  Fujifilm Instax Mini LiPlay - Digitalkamera - Kompaktkamera mit PhotoPrinter - Stone White
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  Fujifilm
Hersteller Art. Nr.  16631758
Modell  film Instax Mini LiPlay
EAN/UPC  4547410413182

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujifilm Instax Mini LiPlay - Digitalkamera
Produkttyp  Digitalkamera - Kompaktkamera mit PhotoPrinter
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv f/2.0
Fokuseinstellung  Automatisch
Min. Fokussierungsabstand  10 cm
Display  LCD-Display - 6.9 cm (2.7")
Unterstützte Batterie  1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Farbe  Stone White
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.29 cm x 3.67 cm x 8.25 cm
Gewicht  255 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Digitalkamera - Kompaktkamera mit PhotoPrinter
Farbe  Stone White
Typ des optischen Sensors  CMOS
Größe des optischen Sensors  5.1 mm (1/5")
ISO (Max)  1600
Druckstandard  Exif-Druckunterstützung
Bildaufnahmeformat  JPEG
Konnektivitätseigenschaften  Fernbedienung über Mobilgeräte, kabelloser Fotodruck
  
Belichtung und Weißabgleich  
Filmempfindlichkeit  ISO Automatisch (100-1600)
Belichtungsmessung  Multi-Segment
Belichtungsmessungszonen  256
Belichtungsfunktionen  Programm, automatisch
Spezialeffekte  Schwarzweiß, Sepia, Vivid, Fischauge, Poster, Stilvoll
Weißabgleich  Automatisch
Max. Verschlussgeschwindigkeit  1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit  1/4 Sek
Belichtungsausgleich  ±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv f/2.0 - Weitwinkel
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild  28mm
Fokuseinstellung  Automatisch
Min. Fokussierungsabstand  10 cm
  
Zusätzliche Funktionen  
Zusätzliche Funktionen  Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, Laden über USB, integrierter Selfie-Spiegel, QR-Code-Druck, wandelt Audioaufnahme in QR-Code um
  
Display  
Typ  6.9 cm (2.7") LCD-Display
Display-Format  230.000 Pixel
Display-Formfaktor  Eingebaut
  
Mikrofon  
Betriebsart des Mikrofons  Mono
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (nur Stromversorgung) (micro-USB)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel
  
Batterie  
Batterietyp  Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details  1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
  
Speicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten  microSD-Karte, microSDHC-Karte
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12.29 cm
Tiefe  3.67 cm
Höhe  8.25 cm
Gewicht  255 g
Gewichtdetails  Nur Kamera: 255 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  14.7 cm x 10.3 cm x 8.6 cm / 540 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Digitalkamera - Kompaktkamera mit PhotoPrinter
Farbe:
Stone White
Typ des optischen Sensors:
CMOS
Größe des optischen Sensors:
5.1 mm (1/5")
ISO (Max):
1600
Druckstandard:
Exif-Druckunterstützung
Bildaufnahmeformat:
JPEG
Konnektivitätseigenschaften:
Fernbedienung über Mobilgeräte, kabelloser Fotodruck
Filmempfindlichkeit:
ISO Automatisch (100-1600)
Belichtungsmessung:
Multi-Segment
Belichtungsmessungszonen:
256
Belichtungsfunktionen:
Programm, automatisch
Spezialeffekte:
Schwarzweiß, Sepia, Vivid, Fischauge, Poster, Stilvoll
Weißabgleich:
Automatisch
Max. Verschlussgeschwindigkeit:
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit:
1/4 Sek
Belichtungsausgleich:
±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Typ:
Weitwinkelobjektiv f/2.0 - Weitwinkel
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild:
28mm
Fokuseinstellung:
Automatisch
Min. Fokussierungsabstand:
10 cm
Display-Format:
230.000 Pixel
Display-Formfaktor:
Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons:
Mono
Anschlusstyp:
USB (nur Stromversorgung) (micro-USB)
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Kabel
Batterietyp:
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details:
1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Speicherkartensteckplatz:
microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten:
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Breite:
12.29 cm
Tiefe:
3.67 cm
Höhe:
8.25 cm
Gewichtdetails:
Nur Kamera: 255 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
14.7 cm x 10.3 cm x 8.6 cm / 540 g
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: fuji digitalcamera, digitalkamera, digitalkamera weiß, 16631758, instax, mini, liplay, stone, fujifilm, white, fuji, kompaktkamera, fotosofortdrucker, sofortbildkamera, kamera, momentinis, fotoaparatas, baltas, digitale, brennweite, bluetoothschnittstelle, camera, bluetooth, schnittstelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 118,68*
€ 149,61*
€ 4,70*
ab € 120,20*
€ 152,02*
1 Tag
64
€ 7,50*
ab € 121,36*
€ 152,50*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 123,96*
€ 155,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 138,00*
€ 174,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.