Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 35 mm - f/1.4 AE AS UMC - Canon EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 35mm f/1.4 AS UMC SLR Schwarz
Samyang 35mm f/1.4 AS UMC SLR Schwarz
Samyang 35mm f/1.4 AS UMC SLR Schwarz
Samyang 35mm f/1.4 AS UMC SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4919761
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21836
EAN/GTIN:
     8809298884116
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 35 mm - f/1.4 AE AS UMC - Canon EF
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1111001102
Modell  
EAN/UPC  8809298884116

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 35 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Canon EF
Blendenöffnung  F/1.4
Brennweite  35 mm
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Filtergröße  77 mm
Länge  11.15 cm
Gewicht  710 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  11.15 cm
Durchmesser  8.3 cm
Gewicht  710 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Brennweite  35 mm
Blendenöffnung  F/1.4
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  63.1 Grad
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße  77 mm
Blendenlamellen  8
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Canon EF
Merkmale  Aspherisches Objektiv, HR-Objektiv (High Refractivity)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Länge:
11.15 cm
Durchmesser:
8.3 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
35 mm
Blendenöffnung:
F/1.4
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
30 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
63.1 Grad
Objektivkonstruktion:
10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße:
77 mm
Blendenlamellen:
8
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Canon EF
Merkmale:
Aspherisches Objektiv, HR-Objektiv (High Refractivity)
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, ef objektiv, camcorder objektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 21836, canon, weitwinkelobjektiv, f/1.4, 1111001102, 35mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 563,94*
€ 637,06*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 564,22*
€ 637,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,06*
€ 758,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,47*
€ 745,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,77*
€ 724,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,17*
€ 708,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,94*
€ 671,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.