Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Multi 10,20cm (4") 1 - Stützsystem - Mini-Tripod / Selfie-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4773054
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004601
EAN/GTIN:
     4007249046017
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ

Übersicht

Kurzinfo  Hama Multi 10,20cm (4") 1 - Stützsystem - Mini-Tripod / Selfie-Stick
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004601
Modell  Multi 10,20cm (4") 1
EAN/UPC  4007249046017

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Multi 10,20cm (4") 1 Stützsystem - Mini-Tripod / Selfie-Stick
Produkttyp  Stützsystem - Mini-Tripod / Selfie-Stick
Gewicht  225 g
Farbe  Schwarz
Stativkopftyp  Ball
Stativ-Betriebshöhe  20 cm - 90 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stützsystem
Gewicht  225 g
Farbe  Schwarz
Material  Aluminium
  
Stativ  
Max. Betriebshöhe  90 cm
Min Betriebshöhe  20 cm
Unterstützte Geräte  Kamera, Handy, Action-Kamera
Stützsystem  Mini-Tripod / Selfie-Stick
Merkmale  Teleskoparm
  
Stativkopf  
Stativkopf  Ball
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  GoPro-Halterung, Smartphone-Halterung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Stützsystem
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Max. Betriebshöhe:
90 cm
Min Betriebshöhe:
20 cm
Unterstützte Geräte:
Kamera, Handy, Action-Kamera
Stützsystem:
Mini-Tripod / Selfie-Stick
Merkmale:
Teleskoparm
Stativkopf:
Ball
Zubehör im Lieferumfang:
GoPro-Halterung, Smartphone-Halterung
Weitere Suchbegriffe: Handstativ, Selfie Stick, kamera tischstativ hama, kamera ministativ, hama, 00004601, multi, tischstativ, 4in1, ministativ, selfiestick, mini, stativ, tripod, selfie, "4in1", zoll, arbeitshöhe=20, schwarz, inkl., smartphonehalter, arbeitshhe20, inkl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,23*
€ 28,57*
3 Tage
608
€ 4,99*
ab € 20,95*
€ 28,58*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 33,65*
Frei Haus
ab € 31,35*
€ 42,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,81*
€ 43,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,00*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,72*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,95*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,51*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,12*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,03*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,32*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,36*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,64*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,76*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.