Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartphone Video Handle - Stützsystem - Handheld-Stabilisator (00004622)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4559212
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004622
EAN/GTIN:
     4007249046222
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

Übersicht

Kurzinfo  Hama Smartphone Video Handle - Stützsystem - Handheld-Stabilisator
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004622
Modell  Smartphone Video Handle
EAN/UPC  4007249046222

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Smartphone Video Handle Stützsystem - Handheld-Stabilisator
Produkttyp  Stützsystem - Handheld-Stabilisator
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  25 cm x 5.8 cm x 13 cm
Gewicht  273 g
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stützsystem
Breite  25 cm
Tiefe  5.8 cm
Höhe  13 cm
Gewicht  273 g
Farbe  Schwarz
Material  Kunststoff
  
Stativ  
Unterstützte Geräte  Handy
Stützsystem  Handheld-Stabilisator
Merkmale  2 built-in cold shoe mounts
  
Stativkopf  
Stativmontage  3 x 1/4" Buchsen

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Stützsystem
Breite:
25 cm
Tiefe:
5.8 cm
Höhe:
13 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Unterstützte Geräte:
Handy
Stützsystem:
Handheld-Stabilisator
Merkmale:
2 built-in cold shoe mounts
Stativmontage:
3 x 1/4" Buchsen
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, halterungen mobiltelefon hama, halterungen mobiltelefon, 00004622, hama, smartphonevideohandgriff, smartphone, video, handle, handgerätstabilisator, handgertstabilisator, handgriff, handgerät, stabilisator, schwarz, kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 24,28*
€ 33,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,89*
€ 61,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004654
ab € 8,94*
Ähnlich
Hama
00004625
ab € 18,33*
Ähnlich
Hama
00004648
ab € 7,58*
Ähnlich
Hama
00004633
ab € 9,51*
Ähnlich
Hama
00004637
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00004655
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.