Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schnellkupplungsplatte Außengewinde=1/4" für Traveller Premium 144/146 (00004243)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 4243
Hama 4243
Artikel-Nr.:
     2753M-4542995
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004243
EAN/GTIN:
     4007249042439
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

Produkttext

zum schnellen Wechseln der Kamera

Hauptmerkmale

Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  35 mm
Länge  4 cm
Gewicht  25 g
  
Technische Details  
Kompatibilität  Traveller 146 Premium Duo

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Höhe:
35 mm
Länge:
4 cm
Kompatibilität:
Traveller 146 Premium Duo
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung 1/4 zoll, schnellkupplung, schnellkupplung alu, 00004243, hama, traveller, premium, 144/146, 144146, stativkameraplatte, schnellkupplungsplatte, außengewinde=1/4", auengewinde14, stativ, kameraplatte, außengewinde=1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,23*
€ 35,55*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 33,36*
€ 44,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.