Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon RC 6 - Kamerafernbedienung - infrarot - für EOS 5D, 600, 650, 6D, 7D, Kiss X2, Kiss X3, Kiss X4, Kiss X5, M, Rebel T3i, Rebel T4i (4524B001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-444844
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4524B001
EAN/GTIN:
     4960999669304
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser canon

Übersicht

Kurzinfo  Canon RC 6 - Kamerafernbedienung - infrarot - für EOS 5D, 600, 650, 6D, 7D, Kiss X2, Kiss X3, Kiss X4, Kiss X5, M, Rebel T3i, Rebel T4i
Gruppe  Fernsteuerungen
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  4524B001
Modell  RC 6
EAN/UPC  4960999669304

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon RC 6 - Kamerafernbedienung
Gerätetyp  Kamerafernbedienung
Anschlusstechnologie  Infrarot
Unterstützte Geräte  Kamera
Eingabegerät  Tastatur
Max. Betriebsentfernung  5 m
Entwickelt für  EOS 10, 100, 55, 5D Mark II, 5D Mark III, 600D, 650D, 6D, 7, 7D, 7s, Kiss 5, Kiss 7, Kiss Digital, Kiss Digital N, Kiss Digital X, Kiss III L, Kiss Lite, Kiss X2, Kiss X3, Kiss X4, Kiss X5, M, Rebel T3i, Rebel T4i

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Kamerafernbedienung
  
Fernbedienung  
Anschlusstechnologie  Infrarot
Unterstützte Geräte  Kamera
Eingabegerät  Tastatur
Max. Betriebsentfernung  5 m
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Canon EOS 10, 100, 55, 5D Mark II, 5D Mark III, 600D, 650D, 6D, 7, 7D, 7s, Kiss 5, Kiss 7, Kiss Digital, Kiss Digital N, Kiss Digital X, Kiss III L, Kiss Lite, Kiss X2, Kiss X3, Kiss X4, Kiss X5, M, Rebel T3i, Rebel T4i

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Kamerafernbedienung
Anschlusstechnologie:
Infrarot
Unterstützte Geräte:
Kamera
Eingabegerät:
Tastatur
Max. Betriebsentfernung:
5 m
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser, canon, kiss, 8000, 9000, 4524b001, infrarot, 4524, kamerafernbedienung, rebel, fernauslöser, fernauslser, infrarotfernauslöser, fernausloeser, 550d, infrarotfernauslser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 13,02*
€ 18,22*
€ 4,00*
ab € 13,34*
€ 19,32*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 20,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,84*
€ 33,99*
€ 6,78*
ab € 26,02*
€ 35,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
2477A004AA
ab € 108,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.