Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19273 - 900 mm - 320 mm - 220 mm - 1,2 kg - Schwarz - Weiß (19273)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19273 Softbox
Walimex 19273 Softbox
Walimex 19273 Softbox
Walimex 19273 Softbox
Walimex 19273 Softbox
Walimex 19273 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4327019
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19273
EAN/GTIN:
     4250234592734
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  900 mm
Tiefe  320 mm
Höhe  220 mm
Gewicht  1,2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Breite:
900 mm
Tiefe:
320 mm
Höhe:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 19273, walimex, mantona, softbox, plus, 22x90cm, hensel, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
Frei Haus
ab € 61,21*
€ 80,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,37*
€ 81,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.