Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19226 - 600 mm - 430 mm - 900 mm - 1,68 kg - Schwarz - Weiß (19226)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19226 Softbox
Walimex 19226 Softbox
Walimex 19226 Softbox
Walimex 19226 Softbox
Walimex 19226 Softbox
Walimex 19226 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4326986
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19226
EAN/GTIN:
     4250234592260
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  600 mm
Tiefe  430 mm
Höhe  900 mm
Gewicht  1,68 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Breite:
600 mm
Tiefe:
430 mm
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 19226, walimex, mantona, softbox, plus, 60x90cm, balcar, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,73*
€ 91,02*
5 Tage
47
Frei Haus
ab € 75,29*
€ 91,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.