Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19161 - 600 mm - 660 g - Schwarz - Weiß (19161)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19161 Softbox
Walimex 19161 Softbox
Walimex 19161 Softbox
Walimex 19161 Softbox
Walimex 19161 Softbox
Walimex 19161 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4326944
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19161
EAN/GTIN:
     4250234591614
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  170 cm
Tiefe  600 mm
Gewicht  660 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Durchmesser:
170 cm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 19161, walimex, mantona, octagon, softbox, ø170, balcar, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 112,77*
€ 142,82*
4 Tage
35
Frei Haus
ab € 111,08*
€ 142,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.