Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19122 - 335 mm - 1,42 kg - Schwarz - Weiß (19122)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19122 Softbox
Walimex 19122 Softbox
Walimex 19122 Softbox
Walimex 19122 Softbox
Walimex 19122 Softbox
Walimex 19122 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4326922
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19122
EAN/GTIN:
     4250234591225
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  90 cm
Tiefe  335 mm
Gewicht  1,42 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Durchmesser:
90 cm
Tiefe:
335 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 19122, walimex, mantona, octagon, softbox, balcar, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,56*
€ 93,27*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 70,93*
€ 93,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.