Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19114 - 335 mm - 1,42 kg - Schwarz - Weiß (19114)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19114 Softbox
Walimex 19114 Softbox
Walimex 19114 Softbox
Walimex 19114 Softbox
Walimex 19114 Softbox
Walimex 19114 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4326918
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19114
EAN/GTIN:
     4250234591140
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  335 mm
Gewicht  1,42 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Tiefe:
335 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 19114, walimex, mantona, octagon, softbox, broncolor, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,93*
€ 91,10*
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 69,31*
€ 91,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.