Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19049 - 600 mm - 540 mm - 2000 mm - 4 kg - Schwarz - Weiß (19049)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19049 Softbox
Walimex 19049 Softbox
Walimex 19049 Softbox
Walimex 19049 Softbox
Walimex 19049 Softbox
Walimex 19049 Softbox
Walimex 19049 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4326864
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19049
EAN/GTIN:
     4250234590495
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  600 mm
Tiefe  540 mm
Höhe  2000 mm
Gewicht  4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Breite:
600 mm
Tiefe:
540 mm
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 19049, walimex, mantona, 2000, softbox, 60x200cm, broncolor, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 106,24*
€ 122,60*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 105,29*
€ 122,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.