Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19040 - 400 mm - 370 mm - 1800 mm - 2,02 kg - Schwarz - Weiß (19040)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19040 Softbox
Walimex 19040 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4326856
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19040
EAN/GTIN:
     4250234590402
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  400 mm
Tiefe  370 mm
Höhe  1800 mm
Gewicht  2,02 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Breite:
400 mm
Tiefe:
370 mm
Höhe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 19040, walimex, mantona, 1800, softbox, 40x180cm, aurora/bowens, schwarz, weiß, aurorabowens, aurora, bowens
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 79,84*
€ 104,41*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 79,12*
€ 104,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.