Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19031 - 300 mm - 360 mm - 1200 mm - 1,38 kg - Schwarz - Weiß (19031)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19031 Softbox
Walimex 19031 Softbox
Walimex 19031 Softbox
Walimex 19031 Softbox
Walimex 19031 Softbox
Walimex 19031 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4326848
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19031
EAN/GTIN:
     4250234590310
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  300 mm
Tiefe  360 mm
Höhe  1200 mm
Gewicht  1,38 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Breite:
300 mm
Tiefe:
360 mm
Höhe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 19031, walimex, mantona, 1200, softbox, 30x120cm, balcar, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,78*
€ 66,92*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 61,02*
€ 80,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.