Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19000 - 800 mm - 430 mm - 1200 mm - 1,8 kg - Schwarz - Weiß (19000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19000 Softbox
Walimex 19000 Softbox
Walimex 19000 Softbox
Walimex 19000 Softbox
Walimex 19000 Softbox
Walimex 19000 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4326828
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19000
EAN/GTIN:
     4250234590006
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  800 mm
Tiefe  430 mm
Höhe  1200 mm
Gewicht  1,8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Breite:
800 mm
Tiefe:
430 mm
Höhe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 19000, walimex, mantona, 1200, softbox, 80x120cm, hensel, eh/richter, schwarz, weiß, ehrichter, richter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,95*
€ 91,31*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 69,33*
€ 91,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.