Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18974 - 900 mm - 455 mm - 900 mm - 1,67 kg - Schwarz - Weiß (18974)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 18974 Softbox
Walimex 18974 Softbox
Walimex 18974 Softbox
Walimex 18974 Softbox
Walimex 18974 Softbox
Walimex 18974 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4326811
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18974
EAN/GTIN:
     4250234589741
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  900 mm
Tiefe  455 mm
Höhe  900 mm
Gewicht  1,67 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Breite:
900 mm
Tiefe:
455 mm
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 18974, walimex, mantona, softbox, 90x90cm, hensel, richter, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,41*
€ 81,98*
3 Tage
54
Frei Haus
ab € 90,45*
€ 117,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.