Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18945 - 500 mm - 270 mm - 700 mm - Schwarz - Weiß (18945)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4326793
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18945
EAN/GTIN:
     4250234589451
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  500 mm
Tiefe  270 mm
Höhe  700 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Breite:
500 mm
Tiefe:
270 mm
Höhe:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 18945, walimex, mantona, softbox, 50x70cm, broncolor, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 52,48*
€ 71,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,33*
€ 71,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.