Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21466 Stativzubehör Stativkopfplatte (21466)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mantona 21466 Stativzubehör Stativkopfplatte
Mantona 21466 Stativzubehör Stativkopfplatte
Artikel-Nr.:
     2753M-4308593
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21466
EAN/GTIN:
     4056929214666
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
schnellkupplungsplatte für stativko...

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Stativkopfplatte
Produktfarbe  Schwarz
Material  Aluminium
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  38 mm
Höhe  10 mm
Länge (mm)  200 mm
Gewicht  128 g
  
Logistikdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Stativkopfplatte
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Breite:
38 mm
Höhe:
10 mm
Länge (mm):
200 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: 21466, mantona, as2002m, schnellwechselplatte, arcaswiss, kompatibel, 200x38, stativzubehör, stativkopfplatte, stativzubehr, arca, swiss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 13,56*
€ 19,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,06*
€ 30,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.