Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro ND8 58mm Neutraldichte-Kamerafilter 58mm (19966)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex pro ND8 58mm Neutraldichte-Kamerafilter 5,8 cm
Walimex pro ND8 58mm Neutraldichte-Kamerafilter 5,8 cm
Artikel-Nr.:
     2753M-4285731
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19966
EAN/GTIN:
     4250234599665
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
walimex graufilter 58mm
grau-filter 58mm

Hauptmerkmale

Funktionen  
Filtergröße  5,8 cm
Filtertyp  Neutraldichte-Kamerafilter
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Filtergröße:
5,8 cm
Filtertyp:
Neutraldichte-Kamerafilter
Produktfarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: graufilter, 19966, 58mm, walimex, mantona, neutraldichtekamerafilter, neutraldichte, kamerafilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,06*
€ 19,33*
5 Tage
144
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 19,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.