| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-415489 Herst.-Nr.: CR-2L/2BP EAN/GTIN: 5410853013464 |
| |
|
| | |
| Übersicht Die Panasonic Photo Power verbindet die Vorteile der Lithium-Technologie mit denen sehr leichten Materials und schafft so eine Energiequelle, die insbesondere für Kameras mit einem hohen Energieverbrauch geeignet ist. Außerdem zeichnen sie sich durch folgende Eigenschaften aus: Leistung als bei dem Vorgänger-Modell und eine schnelle Abfolgen von Aufnahmen - Hohe Energiedichte: eine leichtgewichtige Batterie mit einer außergewöhnlich hohen Energieleistung Features - Eine in dieser Kategorie herausragende Kapazität für noch mehr
- Niedriger Innenwiderstand für eine schnelle Aufladung des Blitzlichts
- Auch bei extremen Temperaturen zuverlässig ( -20°C bis +65°C)
- Bis zu 10 Jahre lagerfähig
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Lithium Batterie, panasonic cr-2, cr-2, panasonic, cr2l/2bp, cr2l2bp, lithium, photo, batterie, blister, 2pack, kamera, 750mah, pack, 2b210570, 210570 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 5,39* | ab € 3,25* | € 4,04* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,27* | € 4,07* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,46* | € 4,33* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,02* | € 5,01* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,43* | € 35,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|