Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II SLR Schwarz (1627151)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4131065
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21557
EAN/GTIN:
     8809298883461
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Objektiv-Struktur  9/7
Minimale Blendenzahl  1,5
Naheinstellgrenze  1,1 m
Maximale Blendenzahl  22
Fokuseinstellung  Manuell
Feste Brennweite  8,5 cm
Bildsensor Format  Vollrahmen
Diagonaler Blickwinkel (min)  19,1°
Diagonaler Blickwinkel (max)  19,1°
Interner Fokus (IF)  Ja
  
Leistung  
Manueller Fokus  Ja
Kompatibilität  Nikon
Linsenhülle  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  7,8 cm
Filtergröße  7,2 cm
Länge  7,22 cm
Gewicht  560 g
  
Weitere Spezifikationen  
Tiefe  72,2 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Komponente für:
SLR
Objektiv-Struktur:
9/7
Minimale Blendenzahl:
1,5
Naheinstellgrenze:
1,1 m
Maximale Blendenzahl:
22
Fokuseinstellung:
Manuell
Feste Brennweite:
8,5 cm
Bildsensor Format:
Vollrahmen
Diagonaler Blickwinkel (min):
19,1°
Diagonaler Blickwinkel (max):
19,1°
Interner Fokus (IF):
Ja
Manueller Fokus:
Ja
Kompatibilität:
Nikon
Linsenhülle:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
7,8 cm
Filtergröße:
7,2 cm
Länge:
7,22 cm
Tiefe:
72,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, samyang, 21557, 85mm, 1627151, video, dslr, nikon, t1.5, vdslr, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 399,90*
€ 410,40*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 390,00*
€ 410,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,40*
€ 488,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,74*
€ 481,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,90*
€ 475,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.