Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II SLR Schwarz (1626512)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II, Sony E-Mount SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II, Sony E-Mount SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II, Sony E-Mount SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II, Sony E-Mount SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II, Sony E-Mount SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II, Sony E-Mount SLR Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4131061
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21558
EAN/GTIN:
     8809298883560
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Objektiv-Struktur  9/7
Minimale Blendenzahl  1,5
Naheinstellgrenze  1,1 m
Maximale Blendenzahl  22
Linsen Montageanschluss  Sony E
Fokuseinstellung  Manuell
Feste Brennweite  8,5 cm
Bildsensor Format  Vollrahmen
Diagonaler Blickwinkel (min)  19,1°
Diagonaler Blickwinkel (max)  19,1°
Interner Fokus (IF)  Ja
  
Leistung  
Manueller Fokus  Ja
Kompatibilität  Sony
Linsenhülle  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  7,8 cm
Filtergröße  7,2 cm
Länge  10,1 cm
Gewicht  605 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Komponente für:
SLR
Objektiv-Struktur:
9/7
Minimale Blendenzahl:
1,5
Naheinstellgrenze:
1,1 m
Maximale Blendenzahl:
22
Linsen Montageanschluss:
Sony E
Fokuseinstellung:
Manuell
Feste Brennweite:
8,5 cm
Bildsensor Format:
Vollrahmen
Diagonaler Blickwinkel (min):
19,1°
Diagonaler Blickwinkel (max):
19,1°
Interner Fokus (IF):
Ja
Manueller Fokus:
Ja
Kompatibilität:
Sony
Linsenhülle:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
7,8 cm
Filtergröße:
7,2 cm
Länge:
10,1 cm
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, samyang, 21558, 85mm, 1626512, video, dslr, sony, t1.5, vdslr, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 365,91*
€ 373,71*
3 Tage
49
Frei Haus
ab € 364,17*
€ 373,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,71*
€ 444,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,54*
€ 444,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,46*
€ 442,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,27*
€ 441,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,91*
€ 435,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.