Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CULLMANN MALAGA Compact 200 - Tragetasche für Kamera - PU-beschichtetes 450D Polyester - braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann Malaga Compact 200 Messengerhülle Braun
Cullmann Malaga Compact 200 Messengerhülle Braun
Artikel-Nr.:
     2753M-4127587
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90201
EAN/GTIN:
     4007134019294
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  CULLMANN MALAGA Compact 200 - Tragetasche für Kamera - PU-beschichtetes 450D Polyester - braun
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  90201
Modell  MALAGA Compact 200
EAN/UPC  4007134019294

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CULLMANN MALAGA Compact 200 - Tragetasche für Kamera
Produkttyp  Tragetasche für Kamera
Gewicht  72 g
Material  PU-beschichtetes 450D Polyester
Farbe  Braun

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  72 g
Material  PU-beschichtetes 450D Polyester
Farbe  Braun
  
Tragetasche  
Typ  Tragetasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamera
Tragegurt  Gürtelschlaufe, Schultertragriemen
Verschlussart  Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  Memory-Karte
Innenmaße  7 cm x 3 cm x 10 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Material:
PU-beschichtetes 450D Polyester
Farbe:
Braun
Typ:
Tragetasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera
Tragegurt:
Gürtelschlaufe, Schultertragriemen
Verschlussart:
Reißverschluss
Zusätzliche Fächer:
Memory-Karte
Innenmaße:
7 cm x 3 cm x 10 cm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche cullmann, camcordertasche, kameratasche polyester, 90201, cullmann, malaga, compact, braun, kameratasche, innenmaß, regenschutz, tragetasche, kamera, pubeschichtetes, 450d, polyester, messengerhülle, innenma, messengerhlle, beschichtetes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,89*
€ 11,90*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 17,44*
€ 23,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,57*
€ 29,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.