Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CULLMANN MALAGA Compact 200 - Tragetasche für Kamera - 450D-Polyester - Schwarz (90200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann MALAGA Compact 200 Cover Schwarz
Cullmann MALAGA Compact 200 Cover Schwarz
Cullmann MALAGA Compact 200 Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4127586
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90200
EAN/GTIN:
     4007134019287
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  CULLMANN MALAGA Compact 200 - Tragetasche für Kamera - 450D-Polyester - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  90200
Modell  MALAGA Compact 200
EAN/UPC  4007134019287

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CULLMANN MALAGA Compact 200 - Tragetasche für Kamera
Produkttyp  Tragetasche für Kamera
Gewicht  72 g
Material  450D-Polyester
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  72 g
Material  450D-Polyester
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tragetasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamera
Schutz  Wasserabweisend
Tragegurt  Gürtelschlaufe, abnehmbarer/einstellbarer Schulterriemen
Verschlussart  Doppelter Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  Plissierte RV-Fronttasche
Innenmaße  7 cm x 3 cm x 10 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Material:
450D-Polyester
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tragetasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera
Schutz:
Wasserabweisend
Tragegurt:
Gürtelschlaufe, abnehmbarer/einstellbarer Schulterriemen
Verschlussart:
Doppelter Reißverschluss
Zusätzliche Fächer:
Plissierte RV-Fronttasche
Innenmaße:
7 cm x 3 cm x 10 cm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, cameratasche cullmann, cullmann, 90200, malaga, compact, schwarz, tragetasche, kamera, 450dpolyester, 450d, polyester, kameratasche, bæretask, tasche, bretask
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 8,92*
€ 12,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,86*
€ 29,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.