Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-4072550 Herst.-Nr.: 90400 EAN/GTIN: 4007134019652 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | CULLMANN MALAGA Maxima 200 - Tragetasche für Kamera - Schwarz | Gruppe | Tragetaschen | Hersteller | CULLMANN Foto·Audio·Video | Hersteller Art. Nr. | 90400 | Modell | MALAGA Maxima 200 | EAN/UPC | 4007134019652 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | CULLMANN MALAGA Maxima 200 - Tragetasche für Kamera | Produkttyp | Tragetasche für Kamera | Gewicht | 395 g | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Gewicht | 395 g | Farbe | Schwarz | | | Tragetasche | | Typ | Tragetasche | Empfohlene Verwendung | Für Kamera | Schutz | Schmutzabweisend, Schlagschutz, abriebfest, wasserabweisend | Tragegurt | Gürtelschlaufe, Schultertragriemen, Tragegriff oben | Verschlussart | Doppelter Reißverschluss | Zusätzliche Fächer | Tablet, 2 interne Netztaschen, externe Tasche mit Reißverschluss vorne | Innenmaße | 23 cm x 13 cm x 18 cm | Mitgeliefertes Zubehör | Gepolstertes Trennelement | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Farbe: | Schwarz | Typ: | Tragetasche | Empfohlene Verwendung: | Für Kamera | Schutz: | Schmutzabweisend, Schlagschutz, abriebfest, wasserabweisend | Tragegurt: | Gürtelschlaufe, Schultertragriemen, Tragegriff oben | Verschlussart: | Doppelter Reißverschluss | Innenmaße: | 23 cm x 13 cm x 18 cm | Mitgeliefertes Zubehör: | Gepolstertes Trennelement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche cullmann, camcordertasche, kameratasche schwarz, cullmann, 90400, malaga, maxima, schwarz, tragetasche, kamera, bæretaske, kameratasche, beuteltasche, bretaske |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,22* | € 31,61* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 35,51* | € 46,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|