Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CULLMANN MALAGA Action 300 - Tragetasche für Kamera - Schwarz (90360)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CULLMANN MALAGA Action 300 - Tragetasche für Kamera - Schwarz (90360)
Artikel-Nr.:
     2753M-4072544
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90360
EAN/GTIN:
     4007134019591
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  CULLMANN MALAGA Action 300 - Tragetasche für Kamera - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  90360
Modell  MALAGA Action 300
EAN/UPC  4007134019591

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CULLMANN MALAGA Action 300 - Tragetasche für Kamera
Produkttyp  Tragetasche für Kamera
Gewicht  313 g
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  313 g
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tragetasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamera
Schutz  Schmutzabweisend, Schlagschutz, abriebfest, wasserabweisend
Tragegurt  Gürtelschlaufe, Schultertragriemen, Tragegriff oben
Verschlussart  Doppelter Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  2 Seitentaschen, 2 interne Netztaschen, externe Tasche mit Reißverschluss vorne
Innenmaße  16 cm x 12 cm x 19 cm
Mitgeliefertes Zubehör  Gepolstertes Trennelement

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tragetasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera
Schutz:
Schmutzabweisend, Schlagschutz, abriebfest, wasserabweisend
Tragegurt:
Gürtelschlaufe, Schultertragriemen, Tragegriff oben
Verschlussart:
Doppelter Reißverschluss
Innenmaße:
16 cm x 12 cm x 19 cm
Mitgeliefertes Zubehör:
Gepolstertes Trennelement
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche cullmann, camcordertasche, kameratasche schwarz, cullmann, 90360, malaga, action, schwarz, tragetasche, kamera, kameratasche, bæretaske, bretaske
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 17,96*
€ 24,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,12*
€ 40,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.