Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CULLMANN MALAGA Compact 300 - Tragetasche für Kamera - Kunststoff-Beschichtung, PU-beschichtetes 450D Ripstop-Polyester - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4072524
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90222
EAN/GTIN:
     4007134019355
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  CULLMANN MALAGA Compact 300 - Tragetasche für Kamera - Kunststoff-Beschichtung, PU-beschichtetes 450D Ripstop-Polyester - Rot
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  90222
Modell  MALAGA Compact 300
EAN/UPC  4007134019355

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CULLMANN MALAGA Compact 300 - Tragetasche für Kamera
Produkttyp  Tragetasche für Kamera
Gewicht  86 g
Material  Kunststoff-Beschichtung, PU-beschichtetes 450D Ripstop-Polyester
Farbe  Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  86 g
Material  Kunststoff-Beschichtung, PU-beschichtetes 450D Ripstop-Polyester
Farbe  Rot
  
Tragetasche  
Typ  Tragetasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamera
Schutz  Schmutzabweisend, abriebfest, wasserabweisend, regenfest
Tragegurt  Gürtelschlaufe, abnehmbarer/einstellbarer Schulterriemen
Verschlussart  Doppelter Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  3 interne Netztaschen, externe Tasche mit Reißverschluss vorne
Innenmaße  7 cm x 4 cm x 11 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Farbe:
Rot
Typ:
Tragetasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera
Schutz:
Schmutzabweisend, abriebfest, wasserabweisend, regenfest
Tragegurt:
Gürtelschlaufe, abnehmbarer/einstellbarer Schulterriemen
Verschlussart:
Doppelter Reißverschluss
Innenmaße:
7 cm x 4 cm x 11 cm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche cullmann, camcordertasche, kameratasche rot, 90222, cullmann, malaga, compact, kameratasche, innenmaß, regenschutz, tragetasche, kamera, kunststoffbeschichtung, pubeschichtetes, 450d, ripstoppolyester, kompaktes, gehäuse, innenma, gehuse, kunststoff, beschichtung, beschichtetes, ripstop, polyester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,53*
€ 15,39*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 13,46*
€ 15,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,29*
€ 18,77*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 30,50*
€ 36,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.