Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CULLMANN MALAGA Compact 300 - Tragetasche für Kamera - 450D-Polyester - Schwarz (90220)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann Malaga Compact 300 Messengerhülle Schwarz
Cullmann Malaga Compact 300 Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4072522
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90220
EAN/GTIN:
     4007134019331
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  CULLMANN MALAGA Compact 300 - Tragetasche für Kamera - 450D-Polyester - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  90220
Modell  MALAGA Compact 300
EAN/UPC  4007134019331

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CULLMANN MALAGA Compact 300 - Tragetasche für Kamera
Produkttyp  Tragetasche für Kamera
Gewicht  86 g
Material  450D-Polyester
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  86 g
Material  450D-Polyester
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tragetasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamera
Schutz  Wasserabweisend
Tragegurt  Gürtelschlaufe, abnehmbarer/einstellbarer Schulterriemen
Verschlussart  Doppelter Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  Pleated front zipper pocket
Innenmaße  7 cm x 4 cm x 11 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Material:
450D-Polyester
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tragetasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera
Schutz:
Wasserabweisend
Tragegurt:
Gürtelschlaufe, abnehmbarer/einstellbarer Schulterriemen
Verschlussart:
Doppelter Reißverschluss
Zusätzliche Fächer:
Pleated front zipper pocket
Innenmaße:
7 cm x 4 cm x 11 cm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, cameratasche cullmann, cullmann, 90220, malaga, compact, schwarz, tragetasche, kamera, 450dpolyester, 450d, polyester, bæretask, kameratasche, messengerhülle, bretask, messengerhlle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 9,01*
€ 10,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,63*
€ 27,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.