Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4534317 Mikrofaser Reinigungstuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3992435
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4534317
EAN/GTIN:
     4016139146973
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Hauptmerkmale

Merkmale  
Material  Mikrofaser
Produktfarbe  Grau, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  180 mm
Höhe  180 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Material:
Mikrofaser
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Breite:
180 mm
Höhe:
180 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: microfaser tücher, 4534317, rf4534317, renkforce, mikrofaser, reinigungstuch, reinigungstücher, grau, weiß, stück(e, reinigungstcher, stcke, stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 3,63*
1 Tag
156
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 3,94*
2 Tage
156
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 3,94*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 7,40*
€ 7,97*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,92*
€ 31,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.