Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Digta 565 - Kopfhörer - Kopfband - Musik - Schwarz - Silber - 2,6 m - Verkabelt (PCC5652)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundig Digta 565 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Silber
Grundig Digta 565 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-3896515
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     PCC5652
EAN/GTIN:
     4013835531515
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produkttyp  Kopfhörer
Tragestil  Kopfband
Empfohlene Nutzung  Musik
Produktfarbe  Schwarz, Silber
Kabellänge  2,6 m
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt
3,5-mm-Anschluss  Ja
  
Kopfhörer  
Position Kopfhörerlautsprecher  Ohraufliegend
Impedanz  32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit  95 dB
  
Mikrofon  
Mikrofon-Typ  Nicht verfügbar
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  90 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Musik
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Kabellänge:
2,6 m
Übertragungstechnik:
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
95 dB
Mikrofon-Typ:
Nicht verfügbar
Temperaturbereich in Betrieb:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Diktier-Kassette, Diktierkassette, Steno-Cassette, Steno-Kassette, Stenokassette, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, diktier-gerät grundig, diktier gerät, grundig, pcc5652, 5652, kopfhörer, digta, kopfhrer, headphone, jack, 565., position, kopfhörerlautsprecher:, ohraufliegend, tragestil:, kopfband, empfindlichkeit:, impedanz:, ohm., kabellänge:, gewicht:, produktfarbe:, schwarz, silber, kopfhrerlautsprecher, tragestil, empfindlichkeit, impedanz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 39,62*
€ 53,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,61*
€ 53,12*
€ 5,95*
ab € 44,33*
€ 60,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,30*
€ 72,48*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 64,55*
€ 83,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.