Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19904 Kamerahalterung Aluminium - Synthetisch Schwarz - Blau (19904)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19904 Kamerahalterung Aluminium, Synthetisch Schwarz, Blau
Walimex 19904 Kamerahalterung Aluminium, Synthetisch Schwarz, Blau
Walimex 19904 Kamerahalterung Aluminium, Synthetisch Schwarz, Blau
Walimex 19904 Kamerahalterung Aluminium, Synthetisch Schwarz, Blau
Walimex 19904 Kamerahalterung Aluminium, Synthetisch Schwarz, Blau
Walimex 19904 Kamerahalterung Aluminium, Synthetisch Schwarz, Blau
Walimex 19904 Kamerahalterung Aluminium, Synthetisch Schwarz, Blau
Walimex 19904 Kamerahalterung Aluminium, Synthetisch Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2753M-3760007
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19904
EAN/GTIN:
     4250234599047
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Schulterstativ
walimex pro schulterstativ

Hauptmerkmale

Merkmale  
Material  Aluminium, Synthetisch
Produktfarbe  Schwarz, Blau
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  209 mm
Tiefe  449 mm
Gewicht  3,3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,1 kg
Material:
Aluminium, Synthetisch
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Breite:
209 mm
Tiefe:
449 mm
Weitere Suchbegriffe: kamerahalter, 19904, walimex, mantona, schulterstativ, director, inkl., kamerahalterung, aluminium, synthetisch, schwarz, blau, inkl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 189,98*
€ 229,93*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 189,57*
€ 229,94*
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 202,79*
€ 247,29*
7 Tage
29
Frei Haus
ab € 314,03*
€ 371,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.