Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EasyPix - Unterwassergehäuse für Action-Kamera - für GoXtreme Vision 4K (55305)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-3756253
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     55305
EAN/GTIN:
     4260041685215
Suchbegriffe:
Action Cam Halterung
Sportkamera Halterung
Kamera Unterwassergehäuse
Unterwassergehäuse Kamera

Übersicht

Kurzinfo  EasyPix - Unterwassergehäuse für Action-Kamera - für GoXtreme Vision 4K
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Easypix
Hersteller Art. Nr.  55305
Modell  EasyPix
EAN/UPC  4260041685215

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EasyPix - Unterwassergehäuse für Action-Kamera
Produkttyp  Unterwassergehäuse für Action-Kamera
Wassertiefe  Bis zu 30 m
Entwickelt für  GoXtreme Vision 4K

Ausführliche Details

Allgemein  
Unterwasser-Verwendung  Ja
  
Tragetasche  
Typ  Unterwassergehäuse
Empfohlene Verwendung  Für Action-Kamera
Wassertiefe  Bis zu 30 m
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Easypix GoXtreme Vision 4K

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Unterwasser-Verwendung:
Ja
Typ:
Unterwassergehäuse
Empfohlene Verwendung:
Für Action-Kamera
Wassertiefe:
Bis zu 30 m
Entwickelt für:
Easypix GoXtreme Vision 4K
Weitere Suchbegriffe: Kamera-Abdeckung, Kameraabdeckung, Kameragehäuse, Kameraschutzgehäuse, Action Cam, Action Kamera, Actioncam, Bodycam, Sportkamera, kamera unterwassergehäuse, 55305, easypix, goxtreme, unterwassergehäuse, vision, gmbh, unterwassergehuse, actionkamera, nicht, kategorisiert, action, kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 15,16*
€ 17,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,84*
€ 22,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.