Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Easypix 01490 Indoor battery charger Schwarz Ladegerät (01490)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3752726
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     01490
EAN/GTIN:
     4260041685499
Suchbegriffe:
01490
easypix
gmbh
goxtreme

Produkttext

GoXtreme Akkuladestation für GoXtreme Black Hawk und GoXtreme Stage Diese leichte und kleine Akkuladestation dient zum Laden der Akkus von GoXtreme Black Hawk und GoXtreme Stage Action Cams. Schließen Sie einfach Ihr vorhandenes Micro-USB-Ladegerät an und schon beginnt der Ladevorgang. Inklusive Status-LED. Eingangsspannung: 5,0 V DC Eingangsstrom: max. 1,0 A (Akkus nicht im Lieferumfang)

Hauptmerkmale

Energie  
Ladestrom  1 A
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Anzahl unterstützter Batterien  2
Typ  Indoor battery charger

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Ladestrom:
1 A
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl unterstützter Batterien:
2
Typ:
Indoor battery charger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 9,76*
€ 11,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,20*
€ 15,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.