Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 35mm T 1.5 FF - MILC/SLR - 1,5 - 0,33 m - Canon EF - 3,5 cm - APS-C - Vollrahmen - Micro Four Thirds (21609)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3717236
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21609
EAN/GTIN:
     8809298884932
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  MILC/SLR
Minimale Blendenzahl  1,5
Naheinstellgrenze  0,33 m
Linsen Montageanschluss  Canon EF
Feste Brennweite  3,5 cm
Blendenlamellen  11
Bildsensor Format  APS-C, Vollrahmen, Micro Four Thirds
Vorne effektiver Durchmesser  11,4 cm
  
Leistung  
Kameramarken-Kompatibilität  Canon
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  11,8 cm
Länge  12,2 cm
Gewicht  1,38 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Komponente für:
MILC/SLR
Minimale Blendenzahl:
1,5
Naheinstellgrenze:
0,33 m
Linsen Montageanschluss:
Canon EF
Feste Brennweite:
3,5 cm
Blendenlamellen:
11
Bildsensor Format:
APS-C, Vollrahmen, Micro Four Thirds
Vorne effektiver Durchmesser:
11,4 cm
Kameramarken-Kompatibilität:
Canon
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
11,8 cm
Länge:
12,2 cm
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, ef objektiv, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, 21609, samyang, 35mm, canon, xeen, cinema, vollformat, milc/slr, apsc, vollrahmen, micro, four, thirds, milcslr, milc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.768,60*
€ 1.918,58*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.758,84*
€ 1.918,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,58*
€ 2.283,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.886,71*
€ 2.245,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.830,30*
€ 2.178,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.794,58*
€ 2.135,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.768,60*
€ 2.104,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.