Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird GHS-402 - Gaming - Headset - Full-Size - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - glänzend schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird GHS-402 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Gembird GHS-402 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Gembird GHS-402 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3696126
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     GHS-402
EAN/GTIN:
     8716309093422
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Gembird Headsets
Computer-Headset
Headset

Übersicht

Kurzinfo  Gembird GHS-402 - Gaming - Headset - Full-Size - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - glänzend schwarz
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Gembird
Hersteller Art. Nr.  GHS-402
Modell  GHS-402
EAN/UPC  8716309093422

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Gembird GHS-402 - Headset
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung  Computer
Farbe  Glänzend schwarz
Kopfhörer-Formfaktor  Full-Size
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 105 dB
Max. Eingangsleistung  100 mW
Mikrofon  Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
Bedienungselement  Lautstärkenregler

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - 3,5 mm Stecker
Serien  Gaming
Gewicht  225 g
Farbe  Glänzend schwarz
Empfohlene Verwendung  Computer
  
Kopfhörer  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung  100 mW
Empfindlichkeit  105 dB
Membran  40 mm
Einstellbares Stirnband  Ja
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
Empfindlichkeit  -54 dB
Frequenzgang  20 - 16000 Hz
Audioeingang - Daten  Ungerichtet - 20 - 16000 Hz
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkenregler
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
  
Kabel  
Kabellänge  1.8 m
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Headset-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung  ISO 9002, RoHS
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  20 cm
Transporttiefe  8 cm
Transporthöhe  21 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Headset - 3,5 mm Stecker
Serien:
Gaming
Farbe:
Glänzend schwarz
Empfohlene Verwendung:
Computer
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrumschließend
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung:
100 mW
Empfindlichkeit:
105 dB
Membran:
40 mm
Einstellbares Stirnband:
Ja
Typ:
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons:
Ungerichtet
Audioeingang - Daten:
Ungerichtet - 20 - 16000 Hz
Steuerung:
Lautstärkenregler
Kabellänge:
1.8 m
Enthaltene Kabel:
Headset-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung:
ISO 9002, RoHS
Transportbreite:
20 cm
Transporttiefe:
8 cm
Transporthöhe:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Mono-Mikrofone, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, computer-headset 3,5 klinke, gembird headsets, headset ohrumschließend, ghs402, gembird, headset, schwarz, gaming, binaural, kopfband, ohrumschließend, kabelgebunden, stecker, glänzend, ohrumschlieend, glnzend, klinke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
7
€ 5,00*
ab € 8,07*
€ 11,81*
€ 6,78*
ab € 9,22*
€ 13,33*
€ 5,90*
ab € 7,95*
€ 13,34*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 14,36*
€ 20,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,23*
€ 28,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.